text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fischer sfplus es18 einzelschelle


Zacisk pojedynczy fischer ClipFix plus SF plus ES to łatwe w montażu rozwiązanie do mocowania przewodów i rur. Pojedynczy zacisk wykonany z wysokiej jakości nylonu łączy w sobie wtyczkę, śrubę i zacisk w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest wkładane do wywierconego otworu bez użycia śruby i mocuje rury i kable bezpośrednio do betonu i cegły pełnej. Pojedynczy zacisk ClipFix plus jest również skuteczny w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numer artykułu 48152FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 2.528
Kod towaru 3926909790
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 2.528
Kod towaru 3926909790

Opis

Zacisk pojedynczy fischer ClipFix plus SF plus ES to łatwe w montażu rozwiązanie do mocowania przewodów i rur. Pojedynczy zacisk wykonany z wysokiej jakości nylonu łączy w sobie wtyczkę, śrubę i zacisk w jednym elemencie. Innowacyjne mocowanie elektryczne jest wkładane do wywierconego otworu bez użycia śruby i mocuje rury i kable bezpośrednio do betonu i cegły pełnej. Pojedynczy zacisk ClipFix plus jest również skuteczny w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 48152FIS
EAN 4006209481523
UBB 500616737408
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 48152
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.