text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 32 steckfix plus rohrclip


Opaska zaciskowa do rur ClipFix plus RSF plus RC IEC to przyjazne w montażu rozwiązanie dla rur montowanych na wcisk. Podczas instalacji nie są potrzebne żadne dodatkowe śruby do mocowania, ponieważ uformowane mocowanie klipsa natychmiast klinuje się w materiale budowlanym. Rury izolacyjne z tworzywa sztucznego są następnie umieszczane w zacisku. Wstępn

Numer artykułu 48198FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Opis

Opaska zaciskowa do rur ClipFix plus RSF plus RC IEC to przyjazne w montażu rozwiązanie dla rur montowanych na wcisk. Podczas instalacji nie są potrzebne żadne dodatkowe śruby do mocowania, ponieważ uformowane mocowanie klipsa natychmiast klinuje się w materiale budowlanym. Rury izolacyjne z tworzywa sztucznego są następnie umieszczane w zacisku. Wstępne naprężenie zacisku bezpiecznie utrzymuje rury. Zacisk do rur fischer SF jest idealny do bezpiecznego mocowania izolacji z tworzywa sztucznego w betonie i solidnych materiałach budowlanych - nawet w ekstremalnych temperaturach od -20°C do +80°C.

Numery artykułów

Numer artykułu 48198FIS
EAN 4006209481981
UBB 500616738497
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 48198
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.