text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 rd80 wcr zestaw mocujący do ceramiki sanitarnej


Kompletny zestaw mocujący S 8 RD 80 WCR ze śrubami ze stali nierdzewnej 6 x 85, tulejami zatrzaskowymi i zaślepkami w kolorze białym lub chromowanym do szybkiego i prostego montażu wolnostojących toalet i bidetów. Nadaje się do montażu przelotowego.

Numer artykułu 60568FIS
Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 41.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Opis

Kompletny zestaw mocujący S 8 RD 80 WCR ze śrubami ze stali nierdzewnej 6 x 85, tulejami zatrzaskowymi i zaślepkami w kolorze białym lub chromowanym do szybkiego i prostego montażu wolnostojących toalet i bidetów. Nadaje się do montażu przelotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 60568FIS
EAN 4006209605684
UBB 500616765037
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 60568
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.