text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m8x150 r pręt kotwiący


Kotwa prętowa fischer RG M jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa prętowa jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić pręt kotwiący fisc

Numer artykułu 50293FIS
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 150
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 10
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 150
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 10
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 50
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 56.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa prętowa fischer RG M jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa prętowa jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić pręt kotwiący fischer RG M poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe za pomocą wiertarki udarowej. Kapsuła ulega zniszczeniu podczas procesu wiązania, co powoduje wymieszanie i aktywację mieszanki zaprawy. Podczas montażu za pomocą zapraw iniekcyjnych, pręt kotwiący jest ręcznie wciskany w wywiercony otwór poprzez lekkie obracanie. System jest szczególnie odpowiedni do ekonomicznego mocowania maszyn, konstrukcji stalowych i stóp podporowych w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 50293FIS
EAN 4006209502938
UBB 500616745245
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 50293
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.