text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x250 r pręt kotwiący


Kotwa prętowa fischer RG M jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa prętowa jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić pręt kotwiący fisc

Numer artykułu 95701FIS
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 250
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 250
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 144.624
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Opis

Kotwa prętowa fischer RG M jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa prętowa jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić pręt kotwiący fischer RG M poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe za pomocą wiertarki udarowej. Kapsuła ulega zniszczeniu podczas procesu wiązania, co powoduje wymieszanie i aktywację mieszanki zaprawy. Podczas montażu za pomocą zapraw iniekcyjnych, pręt kotwiący jest ręcznie wciskany w wywiercony otwór poprzez lekkie obracanie. System jest szczególnie odpowiedni do ekonomicznego mocowania maszyn, konstrukcji stalowych i stóp podporowych w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 95701FIS
EAN 4006209957011
UBB 500616792593
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 95701
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.