text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 18x125 m12 i r pręt gwintowany wewnętrzny


Kotwa z gwintem wewnętrznym RG M I jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa z gwintem wewnętrznym jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osad

Numer artykułu 50567FIS
Diameter
Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Długość (mm) 125
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Długość (mm) 125
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 20
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 125
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 234.42
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Opis

Kotwa z gwintem wewnętrznym RG M I jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa z gwintem wewnętrznym jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić RG M I poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe za pomocą wiertarki udarowej. Kapsułka ulega zniszczeniu podczas procesu wiązania, co powoduje wymieszanie i aktywację zaprawy. Podczas montażu za pomocą zapraw iniekcyjnych, kotwa z gwintem wewnętrznym jest ręcznie wciskana w wywiercony otwór poprzez lekkie obracanie. Różne zaprawy wiążą całą powierzchnię RG M I ze ścianą otworu. Kotwa z gwintem wewnętrznym może być usunięta po zlicowaniu z powierzchnią i nadaje się na przykład głównie do tymczasowych mocowań, takich jak maszyny w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 50567FIS
EAN 4006209505670
UBB 500616749536
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 50567
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.