text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 6x80/50 s (100) zatyczka do gwoździ


fischer Hammerfix N-S z łbem stożkowym składa się z wysokiej jakości nylonowej zaślepki i ocynkowanej śruby do gwoździ. Są one wstępnie przygotowane do szybkiego montażu. Hammerfix jest prowadzony przez element w oszczędzającym czas montażu przelotowym. Podczas wkręcania gwoździa tuleja mocująca rozszerza się i bezpiecznie zakotwicza w materiale budowla

Numer artykułu 48790FIS
Kolor Szare
Grubość montażu (mm) 50
Kształt sworznia Śruba do paznokci
Długość (mm) 80
Średnica otworu (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Grubość montażu (mm) 50
Kształt sworznia Śruba do paznokci
Długość (mm) 80
Średnica otworu (mm) 6
Zaślepka materiałowa Tworzywo sztuczne
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Z gwoździem Tak
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Waga na sztukę (g) 9.221
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Opis

fischer Hammerfix N-S z łbem stożkowym składa się z wysokiej jakości nylonowej zaślepki i ocynkowanej śruby do gwoździ. Są one wstępnie przygotowane do szybkiego montażu. Hammerfix jest prowadzony przez element w oszczędzającym czas montażu przelotowym. Podczas wkręcania gwoździa tuleja mocująca rozszerza się i bezpiecznie zakotwicza w materiale budowlanym. fischer Hammerfix N-S z łbem stożkowym jest idealny do mocowania konstrukcji drewnianych we wszystkich materiałach budowlanych w obszarach wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 48790FIS
EAN 4006209487907
UBB 500616740451
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 48790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.