SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Kotwy, kołki, dyble
Lekkie
63270
63270.100.060
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
FISCHER Kołki do ścian, uniwersalne, typ FU Plastik Nylon (poliamid) FU 10X60
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
FU
Waga na sztukę (g)
4.08
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
60 mm
Marka
Fischer
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ nr.
FU
Waga na sztukę (g)
4.08
Info
Dopuszczalne obciążenie w kN przy największej możliwej średnicy wkręta (wartości wytłuszczone) i prawidłowym zamontowaniu kołka do ścian w powierzchni wspierającej.
Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 7.
Wymiary
Cegła Mz12
0.78
Beton komórkowy PB2, PP2 (G2)
0.13
Beton komórkowy PB4, PP4 (G4)
0.27
Siła wyciągająca z betonu C20/25
0.86
D (mm)
10
Głębokość wiercenia (min.)
70
Wiertło ø
10
L (mm)
60
Grubość materiału (min.)
6
Żwir pumeksowy V2
0.22
Cegła silikatowa KS12
0.78
Typ
FU 10X60
Wkręty do drewna i płyt wiórowych
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
63270.100.060
EAN
4006209532683
UBB
950372028767
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
053268
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie