text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer km 10 mocowanie przegubowe


Za pomocą łącznika przegubowego fischer KM 10 umywalki i pisuary są mocowane do ścian instalacyjnych i szczelinowych. Mocowanie przegubowe jest wkładane do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za płytą. Nie wymaga to specjalnego narzędzia montażowego i pozwala na szybką, wygodną instalację.

Numer artykułu 50326FIS
Diameter
Length
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 180
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 180 mm
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 180
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 30
Maks. grubość płyty (mm) 90
Min. głębokość wnęki (mm) 140
Z podkładką Tak
Z nakrętką sześciokątną Tak
Z nakrętką żołędziową Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 208.256
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Opis

Za pomocą łącznika przegubowego fischer KM 10 umywalki i pisuary są mocowane do ścian instalacyjnych i szczelinowych. Mocowanie przegubowe jest wkładane do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za płytą. Nie wymaga to specjalnego narzędzia montażowego i pozwala na szybką, wygodną instalację.

Numery artykułów

Numer artykułu 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 50326
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.