text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fischer kdr 6


Za pomocą kołka rozporowego fischer KDR można mocować komponenty w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, płytach wiórowych oraz pustych sufitach z cegły i betonu. Łącznik jest wkładany do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za płytą. Nie wymaga to specjalnego narzędzia montażowego i pozwala na szybką, wygodną instalację. Łącznik jest wyposażony w praktyczny okrągły hak.

Numer artykułu 26439FIS
Diameter
Length
Konstrukcja Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 130
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M6
Length 100 mm
Konstrukcja Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 130
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 16
Maks. grubość płyty (mm) 35
Min. głębokość wnęki (mm) 70
Z podkładką Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 57.775
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Kod towaru 7318190090

Opis

Za pomocą kołka rozporowego fischer KDR można mocować komponenty w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, płytach wiórowych oraz pustych sufitach z cegły i betonu. Łącznik jest wkładany do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za płytą. Nie wymaga to specjalnego narzędzia montażowego i pozwala na szybką, wygodną instalację. Łącznik jest wyposażony w praktyczny okrągły hak.

Numery artykułów

Numer artykułu 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 26439
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.