Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
26438FIS
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
Fischer kdr 5
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
26438FIS
Diameter
Length
Konstrukcja
Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm)
130
Rozmiar gwintu (metryczny)
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
70 mm
Konstrukcja
Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm)
130
Rozmiar gwintu (metryczny)
5
Średnica otworu (mm)
16
Maks. grubość płyty (mm)
35
Min. głębokość wnęki (mm)
70
Z podkładką
Tak
Marka
Fischer
Waga na sztukę (g)
48.876
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Za pomocą kołka rozporowego fischer KDR można mocować komponenty w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, płytach wiórowych oraz pustych sufitach z cegły i betonu. Łącznik jest wkładany do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za płytą. Nie wymaga to specjalnego narzędzia montażowego i pozwala na szybką, wygodną instalację. Przełącznik jest wyposażony w praktyczny okrągły haczyk.
Numery artykułów
Numer artykułu
26438FIS
EAN
3120010011517
UBB
500616720156
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
26438
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie