text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdh 6 mocowanie przegubowe


Dzięki mocowaniu przegubowemu fischer elementy KD, takie jak oświetlenie, mogą być mocowane w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, płytach wiórowych oraz pustych sufitach wykonanych z cegły i betonu. Mocowanie przegubowe jest wkładane do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za pły

Numer artykułu 80186FIS
Diameter
Length
Konstrukcja Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 130
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M6
Length 100 mm
Konstrukcja Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 130
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 16
Maks. grubość płyty (mm) 60
Min. głębokość wnęki (mm) 70
Z podkładką Tak
Z nakrętką sześciokątną Tak
Z nakrętką żołędziową Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 56.795
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Opis

Dzięki mocowaniu przegubowemu fischer elementy KD, takie jak oświetlenie, mogą być mocowane w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, płytach wiórowych oraz pustych sufitach wykonanych z cegły i betonu. Mocowanie przegubowe jest wkładane do wywierconego otworu we wstępnie ustawionej instalacji i otwiera się niezależnie, gdy znajduje się za płytą. Nie wymaga to specjalnego narzędzia montażowego i pozwala na szybką, wygodną instalację.

Numery artykułów

Numer artykułu 80186FIS
EAN 4006209801864
UBB 500616776752
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 80186
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.