text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hm 5x65 h mocowanie wnęki

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Kotwa metalowa fischer HM-H to uniwersalne mocowanie wnękowe z hakiem kątowym do wszystkich materiałów budowlanych. Mocowanie jest ustawiane za pomocą szczypiec montażowych fischer HM-Z 1 we wstępnie ustawionej instalacji. Za pomocą szczypiec mocowanie jest przyciągane do materiału budowlanego płyty. W tym przypadku ramiona rozporowe otwierają się i doc

Artículo No. 62326FIS
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 65
Min. głębokość otworu (mm) 71
Z wkrętem Nie
Rozmiar gwintu (metryczny) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrona powierzchni Galwanizowany
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 65
Min. głębokość otworu (mm) 71
Z wkrętem Nie
Rozmiar gwintu (metryczny) 5
Z gwintem Tak
Średnica otworu (mm) 10
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 22.482
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descripción

Kotwa metalowa fischer HM-H to uniwersalne mocowanie wnękowe z hakiem kątowym do wszystkich materiałów budowlanych. Mocowanie jest ustawiane za pomocą szczypiec montażowych fischer HM-Z 1 we wstępnie ustawionej instalacji. Za pomocą szczypiec mocowanie jest przyciągane do materiału budowlanego płyty. W tym przypadku ramiona rozporowe otwierają się i dociskają do odwrotnej strony płyty. Alternatywnie, możliwy jest również montaż ręczny. Metalowa kotwa wnękowa HM-H nadaje się do mocowania oświetlenia, obrazów i lekkich półek ściennych w pomieszczeniach wewnętrznych.

Números de artículo

Artículo No. 62326FIS
EAN 4048962164930
UBB 500616770631
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 519781
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.