text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr 3/4” płyta bazowa


Płyta bazowa fischer GPS jest elementem mocującym z przyspawaną tuleją gwintowaną. Oznacza to, że inne elementy mocujące z systemu instalacyjnego fischer mogą być przymocowane do podłoża lub do kanału montażowego. Płyta podstawy jest wykonana z wysokiej jakości stali i ocynkowana zgodnie z normą DIN EN 10111.

Numer artykułu 20968FIS
Length
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 186.02
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 140 mm
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 186.02
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Opis

Płyta bazowa fischer GPS jest elementem mocującym z przyspawaną tuleją gwintowaną. Oznacza to, że inne elementy mocujące z systemu instalacyjnego fischer mogą być przymocowane do podłoża lub do kanału montażowego. Płyta podstawy jest wykonana z wysokiej jakości stali i ocynkowana zgodnie z normą DIN EN 10111.

Numery artykułów

Numer artykułu 20968FIS
EAN 4006209209684
UBB 500616798202
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 20968
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.