text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 metalowa wtyczka gipsowa+śruba


Uchwyt do płyt gipsowo-kartonowych fischer GKM 12 jest wykonany z metalu. W przypadku montażu wstępnego kołek jest wkręcany ręcznie lub za pomocą wkrętarki akumulatorowej, tak aby znajdował się równo z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. W przypadku pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych nie jest wymagane wstępne nawiercanie otworów. W przypadku płyt

Numer artykułu 40432FIS
Diameter
Length
Kolor Inny
Konstrukcja Kołek do płyt gipsowo-kartonowych
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Length 35 mm
Kolor Inny
Konstrukcja Kołek do płyt gipsowo-kartonowych
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Z wkrętem Tak
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Średnica otworu (mm) 8
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Nie
Odpowiedni do cegieł pionowych Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 6.648
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Opis

Uchwyt do płyt gipsowo-kartonowych fischer GKM 12 jest wykonany z metalu. W przypadku montażu wstępnego kołek jest wkręcany ręcznie lub za pomocą wkrętarki akumulatorowej, tak aby znajdował się równo z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. W przypadku pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych nie jest wymagane wstępne nawiercanie otworów. W przypadku płyt gipsowo-włóknowych i płyt gipsowo-kartonowych z podwójnymi deskami wstępne nawiercanie powinno odbywać się za pomocą wiertła Ø 8 mm. fischer GKM 12 jest dostarczany z wkrętem do płyt wiórowych z łbem stożkowym. Dzięki temu nadaje się uniwersalnie do szybkiego i bezpiecznego montażu oświetlenia, instalacji elektrycznych i akcesoriów wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 40432
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.