text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x125 m12 i r kotwa podcinająca


Kotwa z gwintem wewnętrznym fischer ZYKON FZA-I jest kotwą wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania podciętego otworu w jednym kroku roboczym. Podcięta kotwa jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertn

Numer artykułu 60770FIS
System przykręcania Inny
Długość (mm) 80
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Długość (mm) 80
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 22
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 125
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 340.72

Opis

Kotwa z gwintem wewnętrznym fischer ZYKON FZA-I jest kotwą wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania podciętego otworu w jednym kroku roboczym. Podcięta kotwa jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa z gwintem wewnętrznym fischer ZYKON FZA-I jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych, schodów i tymczasowych mocowań w obszarach zewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60770FIS
EAN 4006209607671
UBB 500616769179
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60770
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.