text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m12/25 r kotwa podcinająca


Kotwa fischer ZYKON FZA jest kotwą wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa fischer Z

Numer artykułu 60781FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 126
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 126
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 18
Liczba podkładek 1
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 80
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 207.43

Opis

Kotwa fischer ZYKON FZA jest kotwą wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa fischer ZYKON FZA jest idealna do mocowania fasad, balustrad i konstrukcji stalowych w obszarach zewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60781FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769823
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60781
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.