text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m10 i zp kotwa podcinająca


Kotwa z gwintem wewnętrznym fischer ZYKON FZA-I jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Podcięta kotwa jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertni

Numer artykułu 60761FIS
System przykręcania Inny
Długość (mm) 60
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Długość (mm) 60
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 18
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 80
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 144.94

Opis

Kotwa z gwintem wewnętrznym fischer ZYKON FZA-I jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Podcięta kotwa jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa z gwintem wewnętrznym fischer ZYKON FZA-I jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych, instalacji sufitowych i konsol w obszarach wewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60761FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768593
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60761
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.