text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 st r kotwa podcinająca


Kotwa fischer ZYKON do mocowania stopni FZA ST jest kotwą ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania podciętego otworu w jednym kroku roboczym. Podcięta kotwa jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotw

Numer artykułu 60687FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 114
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Szerokość klucza (mm) 16
Długość (mm) 114
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 14
Liczba podkładek 1
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 30
Jakość materiału kotwica Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Nieleczone
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 112.13

Opis

Kotwa fischer ZYKON do mocowania stopni FZA ST jest kotwą ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania podciętego otworu w jednym kroku roboczym. Podcięta kotwa jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa fischer ZYKON do mocowania stopni FZA ST jest idealna do mocowania stopni w obszarach zewnętrznych w murze kanałowym zgodnie z wymaganiami DIN.

Numery artykułów

Numer artykułu 60687FIS
EAN 4006209606872
UBB 500616767926
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60687
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.