text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x100 m10 d/40 r kotwa podcinająca


Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest kotwą wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa podcinająca jest osadzana w instalacji przelotowej. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wciskana

Numer artykułu 60670FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 126
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 126
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 14
Średnica otworu (mm) 14
Liczba podkładek 1
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 40
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 146.34

Opis

Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest kotwą wykonaną ze stali nierdzewnej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa podcinająca jest osadzana w instalacji przelotowej. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest idealna do mocowania fasad, balustrad i konstrukcji stalowych w obszarach zewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60670FIS
EAN 4006209606704
UBB 500616767272
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60670
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.