text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x50 m8 d/10 zp kotwa do młotów udarowych


Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa podcinająca jest osadzana w instalacji przelotowej. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wciskana

Numer artykułu 60652FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 13
Długość 69
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Szerokość klucza (mm) 13
Długość 69
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 1
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 10
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes

Opis

Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa podcinająca jest osadzana w instalacji przelotowej. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad i maszyn w obszarach wewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60652FIS
EAN 4006209606520
UBB 500616766282
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60652
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.