text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 10x40 m6/10 zp kotwa podcinająca


Kotwa fischer ZYKON jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa fischer ZYKON

Numer artykułu 60712FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 60
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M6
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 60
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 10
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Koniec wątku
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 10
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Aprobata DIBt Yes
Waga na sztukę (g) 31.86

Opis

Kotwa fischer ZYKON jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana we wcześniej przygotowanym miejscu. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa fischer ZYKON FZA jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad i maszyn w obszarach wewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60712
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.