text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Fischer fus 41/41/2,0 - kanał 2m


Wysokiej jakości kanał montażowy fischer FUS 41/2.0 - 2 m to kanał montażowy o profilu U do tworzenia bezpiecznych instalacji poziomych i pionowych. Umożliwia szybkie i skuteczne mocowanie rurociągów i konstrukcji wsporczych. Długość 2000 mm Geometria kanału gwarantuje wykorzystanie szerokiej gamy akcesoriów fischer. Wyraźnie zaznaczone zęby w kanale za

Numer artykułu 40390FIS
Length
Szerokość 41
Wysokość 41
Grubość materiału (mm) 2
Z uzębieniem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 2000 mm
Szerokość 41
Wysokość 41
Grubość materiału (mm) 2
Z uzębieniem Tak
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 2000
Ładowność 1.94
Moment oporu Wy (cm³) 2.58
Moment oporu Wz (cm³) 3.75
Obszarowy moment bezwładności Iy (cm4) 5.33
Obszar bezwładności Iz (cm4) 7.69
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 3820

Opis

Wysokiej jakości kanał montażowy fischer FUS 41/2.0 - 2 m to kanał montażowy o profilu U do tworzenia bezpiecznych instalacji poziomych i pionowych. Umożliwia szybkie i skuteczne mocowanie rurociągów i konstrukcji wsporczych. Długość 2000 mm Geometria kanału gwarantuje wykorzystanie szerokiej gamy akcesoriów fischer. Wyraźnie zaznaczone zęby w kanale zapewniają nakrętce bezpieczne mocowanie do instalacji pionowych i dużych obciążeń ścinających. Różne grubości ścianek kanałów pozwalają na ich ekonomiczną instalację. Skala na kanałach montażowych upraszcza cięcie i pozycjonowanie komponentów. Długie szczeliny w kanale pozwalają na większą elastyczność podczas montażu osprzętu.

Numery artykułów

Numer artykułu 40390FIS
EAN 4006209403907
UBB 500616723952
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 40390
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.