text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2,0 - kanał 2m


Wysokiej jakości kanał montażowy fischer FUS 21/2.0 - 2 m to kanał montażowy o profilu U do tworzenia bezpiecznych instalacji poziomych i pionowych. Umożliwia szybkie i wydajne mocowanie rurociągów i konstrukcji wsporczych. Długość 2000 mm Geometria kanału gwarantuje wykorzystanie szerokiej gamy akcesoriów fischer. Wyraźnie zaznaczone zęby w kanale zape

Numer artykułu 40391FIS
Length
Szerokość 41
Wysokość 21
Grubość materiału (mm) 2
Z uzębieniem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 2000 mm
Szerokość 41
Wysokość 21
Grubość materiału (mm) 2
Z uzębieniem Tak
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 2000
Ładowność 0.49
Moment oporu Wy (cm³) 0.89
Moment oporu Wz (cm³) 2.27
Obszarowy moment bezwładności Iy (cm4) 0.97
Obszar bezwładności Iz (cm4) 4.66
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 2680

Opis

Wysokiej jakości kanał montażowy fischer FUS 21/2.0 - 2 m to kanał montażowy o profilu U do tworzenia bezpiecznych instalacji poziomych i pionowych. Umożliwia szybkie i wydajne mocowanie rurociągów i konstrukcji wsporczych. Długość 2000 mm Geometria kanału gwarantuje wykorzystanie szerokiej gamy akcesoriów fischer. Wyraźnie zaznaczone zęby w kanale zapewniają nakrętce bezpieczne mocowanie do instalacji pionowych i dużych obciążeń ścinających. Różne grubości ścianek kanałów pozwalają na ich ekonomiczną instalację. Skala na kanałach montażowych upraszcza cięcie i pozycjonowanie komponentów. Długie szczeliny w kanałach pozwalają na większą elastyczność podczas montażu osprzętu.

Numery artykułów

Numer artykułu 40391FIS
EAN 4006209403914
UBB 500616640461
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 40391
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.