text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsb wspornik pręta gwintowanego hdg


Wspornik pręta gwintowanego fischer FSB 45° jest elementem 45° do kotwienia kanałów montażowych fischer FUS do podłoża za pomocą prętów gwintowanych. Wspornik pręta gwintowanego jest montowany do kanału fischer FUS za pomocą śruby M10 i nakrętki kanałowej FCN Clix P 10. Gniazdo wspornika pręta gwintowanego umożliwia szybkie wprowadzenie pręta gwintowane

Numer artykułu
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 1965
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 1965

Opis

Wspornik pręta gwintowanego fischer FSB 45° jest elementem 45° do kotwienia kanałów montażowych fischer FUS do podłoża za pomocą prętów gwintowanych. Wspornik pręta gwintowanego jest montowany do kanału fischer FUS za pomocą śruby M10 i nakrętki kanałowej FCN Clix P 10. Gniazdo wspornika pręta gwintowanego umożliwia szybkie wprowadzenie pręta gwintowanego. Dziurkowane otwory w płycie podstawy umożliwiają mocowanie bezpośrednio do ściany lub sufitu lub do kanału montażowego. Wersja ocynkowana galwanicznie jest odpowiednia do instalacji w budynkach, a wersja ocynkowana ogniowo lub pokryta płatkami cynku oraz wersja ze stali nierdzewnej są odpowiednie do instalacji na zewnątrz i w środowiskach silnie korozyjnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 63127.000.001
EAN 4048962261219
UBB 500729301050
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 538120

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.