text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 12x105/50 b kotwa tulejowa zp


Kotwa tulejowa fischer FSA-B to ocynkowana stalowa kotwa z nakrętką i podkładką do mocowań konstrukcyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej. Kotwa FSA-B jest montowana przelotowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją względem ścianki otworu. Wgłębienia działają jak strefa zgniotu, aby pr

Numer artykułu 68508FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 121
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 121
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 50
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 50
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 109.95
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Opis

Kotwa tulejowa fischer FSA-B to ocynkowana stalowa kotwa z nakrętką i podkładką do mocowań konstrukcyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej. Kotwa FSA-B jest montowana przelotowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją względem ścianki otworu. Wgłębienia działają jak strefa zgniotu, aby przejąć poślizg momentu obrotowego. W ten sposób mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Kotwa tulejowa fischer FSA-B jest idealna do mocowania mocowań, które nie są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak drabiny, bramy i tymczasowe mocowania w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 68508FIS
EAN 4006209685082
UBB 500616687165
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 68508
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.