text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30 m6/5 r kotwa gwoździowa


Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z gwintem i nakrętką kołnierzową jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa FNA II jest ustawiana w sposób oszczędzający czas w instalacji wciskanej lub wstępnie pozycjonowanej za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zaci

Numer artykułu 44112FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 45
Długość (mm) 50
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M6
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 45
Długość (mm) 50
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Samonawiercający Nie
Dodatkowa strefa obciążenia (kN) 1.2
Z zatwierdzeniem Tak
Maks. grubość mocowania (mm) 5
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 12.618
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Opis

Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z gwintem i nakrętką kołnierzową jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa FNA II jest ustawiana w sposób oszczędzający czas w instalacji wciskanej lub wstępnie pozycjonowanej za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ściany otworu. Przede wszystkim kotwa gwoździowa fischer FNA II z gwintem i nakrętką kołnierzową nadaje się do mocowania metalowych zacisków do przewodów i rur w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 44112FIS
EAN 4006209441121
UBB 500616643192
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 44112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.