text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhb złącze wciskane z głowicą młotkową


Złącza fischer masywnego systemu kanałowego fischer FMS umożliwiają szybkie i łatwe połączenie z masywnymi profilami FMP. Złącze wciskane z głowicą młotkową fischer FMHB nadaje się jako prefabrykowane złącze do mocowania elementów konstrukcyjnych. Elementy łączące FMCE i FMCE-L zapewniają bezpieczne połączenie prętów gwintowanych, obejm rurowych lub pły

Numer artykułu
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 10679

Opis

Złącza fischer masywnego systemu kanałowego fischer FMS umożliwiają szybkie i łatwe połączenie z masywnymi profilami FMP. Złącze wciskane z głowicą młotkową fischer FMHB nadaje się jako prefabrykowane złącze do mocowania elementów konstrukcyjnych. Elementy łączące FMCE i FMCE-L zapewniają bezpieczne połączenie prętów gwintowanych, obejm rurowych lub płyt bazowych. Złącza FMCE-L umożliwiają elastyczne połączenia różnych elementów, takich jak płyty podstawy lub wsporniki w kształcie litery U, za pomocą otworów szczelinowych. Wersja ocynkowana ogniowo z grubą powłoką nadaje się do instalacji zewnętrznych i w środowiskach korozyjnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 547809

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.