text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 20x200 k tuleja wtryskowa


Tuleja kotwy iniekcyjnej fischer FIS H K jest elementem systemowym do profesjonalnego, oszczędzającego zaprawę montażu pręta gwintowanego FIS A lub kotwy z gwintem wewnętrznym FIS E w murze z cegły perforowanej. Można z nim stosować zaprawy iniekcyjne fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus i FIS P. Zoptymalizow

Numer artykułu 46704FIS
Konstrukcja Do wtyczki
Ochrona powierzchni Nieleczone
Samozacinające Nie
Długość (mm) 200
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do wtyczki
Ochrona powierzchni Nieleczone
Samozacinające Nie
Długość (mm) 200
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z kołnierzem Nie
Usztywnienie Inny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Aprobata DIBt Yes
Odpowiedni do FIS A M12-M16
Waga na sztukę (g) 12.96

Opis

Tuleja kotwy iniekcyjnej fischer FIS H K jest elementem systemowym do profesjonalnego, oszczędzającego zaprawę montażu pręta gwintowanego FIS A lub kotwy z gwintem wewnętrznym FIS E w murze z cegły perforowanej. Można z nim stosować zaprawy iniekcyjne fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus i FIS P. Zoptymalizowana struktura kraty zmniejsza zużycie zaprawy iniekcyjnej. Po zainstalowaniu pręta gwintowanego i kotwy z gwintem wewnętrznym, zaprawa jest wtłaczana przez konstrukcję kratową i tworzy kształtkę dopasowaną do perforowanej cegły. Kieruje to obciążenie na materiał budowlany. Ustawienie odbywa się we wstępnie ustawionej instalacji. Można użyć tulei kotwiącej do mostkowania warstw nienośnych. Należy przestrzegać dopuszczeń dla różnych zapraw iniekcyjnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 46704FIS
EAN 4006209467046
UBB 500616651914
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 46704
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.