text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 11x85 m6 5.8 zp wewnętrzny pręt thr.


Kotwa iniekcyjna fischer z gwintem wewnętrznym FIS E jest wykonana ze stali ocynkowanej i jest elementem systemowym używanym do stosowania zaprawy iniekcyjnej fischer w murze. Kotwa z gwintem wewnętrznym jest osadzana ręcznie poprzez lekkie obrócenie. Zaprawa iniekcyjna wiąże całą powierzchnię kotwy z gwintem wewnętrznym ze ścianą otworu w cegle pełnej.

Numer artykułu 43631FIS
Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Długość (mm) 85
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 14
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 85
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z gwintem wewnętrznym
Długość (mm) 85
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 14
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 85
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata DIBt Yes
Waga na sztukę (g) 34.29
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Opis

Kotwa iniekcyjna fischer z gwintem wewnętrznym FIS E jest wykonana ze stali ocynkowanej i jest elementem systemowym używanym do stosowania zaprawy iniekcyjnej fischer w murze. Kotwa z gwintem wewnętrznym jest osadzana ręcznie poprzez lekkie obrócenie. Zaprawa iniekcyjna wiąże całą powierzchnię kotwy z gwintem wewnętrznym ze ścianą otworu w cegle pełnej. W pustych materiałach budowlanych zaprawa jest wtłaczana przez siatkę na tulei kotwy i łączy się z perforowaną cegłą za pomocą blokady. Oznacza to, że obciążenie jest kierowane do materiału budowlanego. Zastosowanie kotwy iniekcyjnej z gwintem wewnętrznym FIS E umożliwia demontaż mocowania na równi z powierzchnią.

Numery artykułów

Numer artykułu 43631FIS
EAN 4006209436318
UBB 500616641865
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 43631
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.