text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis cc walizka czyszcząca


Zestaw do czyszczenia i mocowania fischer jest idealnym pomocnikiem na każdym placu budowy. Kompaktowa i poręczna twarda walizka oferuje wystarczająco dużo miejsca na wszystkie akcesoria potrzebne do szybkiego postępu prac podczas czyszczenia otworów i mocowania kotew chemicznych. Oprócz ręcznego dozownika FIS DM S Pro, który może być używany w połączen

Numer artykułu
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer

Opis

Zestaw do czyszczenia i mocowania fischer jest idealnym pomocnikiem na każdym placu budowy. Kompaktowa i poręczna twarda walizka oferuje wystarczająco dużo miejsca na wszystkie akcesoria potrzebne do szybkiego postępu prac podczas czyszczenia otworów i mocowania kotew chemicznych. Oprócz ręcznego dozownika FIS DM S Pro, który może być używany w połączeniu z kartuszami o pojemności 150 ml, 300 ml, 360 ml i 390 ml, zestaw zawiera pompkę AB G, szczotki o średnicach 10, 12, 14, 16/18, przedłużkę szczotki i uchwyt SDS. Szeroka gama akcesoriów zapewnia zatem szybki postęp prac na placu budowy.

Numery artykułów

Numer artykułu 63023.000.001
EAN 4048962476828
UBB 500729265339
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 567202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.