text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x175 r pręt gwintowany


Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otwor

Numer artykułu 90455FIS
Diameter
Length
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 175
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Length 175 mm
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 175
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 80
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 270.29
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otworu. System prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej w połączeniu z zaprawami iniekcyjnymi fischer jest odpowiedni i zatwierdzony do mocowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach bez agresywnych warunków.

Numery artykułów

Numer artykułu 90455FIS
EAN 4006209904558
UBB 500616699129
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 90455
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.