text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x200 r pręt gwintowany


Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otwor

Numer artykułu
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 200
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 200
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 70
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 1642

Opis

Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otworu. System prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej w połączeniu z zaprawami iniekcyjnymi fischer jest odpowiedni i zatwierdzony do mocowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach bez agresywnych warunków.

Numery artykułów

Numer artykułu 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 519421

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.