text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x120 r pręt gwintowany


Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otwor

Numer artykułu 44974FIS
Diameter
Length
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 120
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 120 mm
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 120
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 70
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 107.84
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Opis

Pręt gwintowany fischer FIS A jest wykonany ze stali nierdzewnej. Pręt gwintowany jest elementem systemowym dla różnych zapraw iniekcyjnych fischer. Wraz z zaprawami iniekcyjnymi, pręty gwintowane fischer są odpowiednie i zatwierdzone do wszystkich podłoży. W celu uzyskania maksymalnej nośności systemu zaleca się dokładne oczyszczenie wywierconego otworu. System prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej w połączeniu z zaprawami iniekcyjnymi fischer jest odpowiedni i zatwierdzony do mocowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach bez agresywnych warunków.

Numery artykułów

Numer artykułu 44974FIS
EAN 4006209449745
UBB 500616648555
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 44974
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.