text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 8x40 t-head bolt


Śruba z łbem T fischer FHS Clix jest odpowiednia do łączenia obejm rurowych z kanałem montażowym. Konstrukcja nakrętki z łbem młoteczkowym umożliwia szybkie i łatwe osadzenie w kanale. Efekt sprężyny plastikowych taśm gwarantuje precyzyjne pozycjonowanie w kanale. Montaż poprzez obrót o 90° umożliwia późniejszą instalację w ustawionych kanałach.

Numer artykułu 20915FIS
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 70 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Nadaje się do szyny montażowej Tak
Szerokość głowicy (mm) 8
Marka Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Opis

Śruba z łbem T fischer FHS Clix jest odpowiednia do łączenia obejm rurowych z kanałem montażowym. Konstrukcja nakrętki z łbem młoteczkowym umożliwia szybkie i łatwe osadzenie w kanale. Efekt sprężyny plastikowych taśm gwarantuje precyzyjne pozycjonowanie w kanale. Montaż poprzez obrót o 90° umożliwia późniejszą instalację w ustawionych kanałach.

Numery artykułów

Numer artykułu 20915FIS
EAN 4006209209158
UBB 500616796719
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 20915
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.