text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m20x170/50 a4 kotwa wklejana


Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A S A4 jest produkowana ze stali nierdzewnej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy,

Numer artykułu 506919FIS
Diameter
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 266
Rozmiar gwintu (metryczny) 20
Średnica otworu (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M20
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 266
Rozmiar gwintu (metryczny) 20
Średnica otworu (mm) 25
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 170
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 693.075
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A S A4 jest produkowana ze stali nierdzewnej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że na przykład fasady, balustrady i konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 506919FIS
EAN 4048962078329
UBB 500616667365
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 506919
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.