text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m16x145/100 kotwa wklejana


Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A L jest produkowana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, kt

Numer artykułu 506913FIS
Diameter
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 283
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 283
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 145
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 403.96
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A L jest produkowana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że duże maszyny i ciężkie konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane wewnątrz pomieszczeń.

Numery artykułów

Numer artykułu 506913FIS
EAN 4048962078251
UBB 500616666862
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 506913
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.