text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m12x120/60 a4 kotwa wklejana


Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A L jest produkowana ze stali nierdzewnej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, kt

Numer artykułu 97624FIS
Diameter
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 212
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 212
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 14
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 120
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 180.7
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A L jest produkowana ze stali nierdzewnej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że na przykład fasady, silosy i ciężkie konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 97624FIS
EAN 4006209976241
UBB 500616710330
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 97624
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.