text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m10x95/10 kotwa wklejana


Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A L jest produkowana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, kt

Numer artykułu 96907FIS
Diameter
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 133
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 133
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 95
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FHB II-A L is a bonded anchor with torque-controlled expansion for pre-positioned and push-through installation. - When using FHB II-A L in push-through installation, the annular gap is to be filled with the injection mortar FIS HB. - The anchor rod can be set either with injection mortar FIS HB or with the capsule FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED, and is fully bonded in the drill hole. - When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. - The styrene-free vinyl ester mortar fully seals the drill hole. - When using the resin capsule, set the anchor rod through rotating and hitting motions with a hammer drill. Use the RA-SDS setting tool, Art.-No. 62420.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 83.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A L jest produkowana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawy FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że duże maszyny i ciężkie konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane wewnątrz pomieszczeń.

Numery artykułów

Numer artykułu 96907FIS
EAN 4006209969076
UBB 500616706395
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 96907
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.