text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb-a dyn 16x125/25 kotwa wklejana


Kotwa fischer Highbond dynamic FHB-A dyn jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwy są wciągane do płaszcza zaprawy, który rozszerza się w kierunku ściany otworu. Podczas procesu

Numer artykułu 92020FIS
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 190
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 190
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 125
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Aprobata DIBt Yes
Waga na sztukę (g) 363.59
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa fischer Highbond dynamic FHB-A dyn jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwy są wciągane do płaszcza zaprawy, który rozszerza się w kierunku ściany otworu. Podczas procesu osadzania zaprawa iniekcyjna FIS HB wypełnia pierścieniową szczelinę w mocowaniu i gwarantuje optymalny rozkład obciążeń. Pozwala to na absorpcję dynamicznych obciążeń zmiennych. Kotwa fischer Highbond dynamiczna FHB-A dyn idealnie nadaje się do mocowania szyn prowadzących do wind, robotów przemysłowych lub mobilnych dźwigów portalowych i sufitowych w obszarach wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 92020FIS
EAN 4006209920206
UBB 500616702097
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 92020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.