text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18/30 sk r wysokowydajna kotwica


Wysokowydajna kotwa fischer FH II SK z łbem stożkowym to kotwa tulejowa wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa jest montowana w sposób przelotowy, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg

Numer artykułu 510935FIS
Diameter
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Długość (mm) 130
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
System przykręcania Wewnętrzny sześciokąt
Długość (mm) 130
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 18
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 80
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 30
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 222.94
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Wysokowydajna kotwa fischer FH II SK z łbem stożkowym to kotwa tulejowa wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa jest montowana w sposób przelotowy, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obrotowego. Oznacza to, że mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Wysokowydajna kotwa fischer FH II SK z łbem stożkowym idealnie nadaje się do mocowania balustrad, schodów i drabin na zewnątrz budynków.

Numery artykułów

Numer artykułu 510935FIS
EAN 4048962104356
UBB 500616672886
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 510935
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.