text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 12/25 h zp kotwica o wysokiej wydajności


Wysokowydajna kotwa fischer FH II H z nakrętką maskującą jest kotwą tulejową wykonaną ze stali ocynkowanej. Kotwa jest montowana w sposób oszczędzający czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obro

Numer artykułu 44906FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 115
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 115
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 93.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Wysokowydajna kotwa fischer FH II H z nakrętką maskującą jest kotwą tulejową wykonaną ze stali ocynkowanej. Kotwa jest montowana w sposób oszczędzający czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obrotowego. Oznacza to, że mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Wysokowydajna kotwa fischer FH II H z nakrętką maskującą idealnie nadaje się do mocowania konstrukcji stalowych, maszyn i bram w betonie spękanym i niespękanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 44906FIS
EAN 4006209449066
UBB 500616646575
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 44906
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.