text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m8x50 śruba z łbem trójkątnym


Śruba FCSN z łbem T umożliwia łatwe podłączenie zacisków rurowych do systemu kanałów FUS. Różne nominalne szerokości gwintu od M8 do M12 i wybór różnych długości gwintu umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Numer artykułu 93354FIS
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 88.16
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 88.16
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Opis

Śruba FCSN z łbem T umożliwia łatwe podłączenie zacisków rurowych do systemu kanałów FUS. Różne nominalne szerokości gwintu od M8 do M12 i wybór różnych długości gwintu umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Numery artykułów

Numer artykułu 93354FIS
EAN 4006209933541
UBB 500616868179
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 93354
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.