text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 6-9 gr zacisk-schelle


Obejma zaciskowa fischer FC GR to rozwiązanie do mocowania kabli i rur o różnych średnicach. Opaska zaciskowa może być montowana w szynach o profilu C 11 mm lub za pomocą fischer Hammerfix N 5. Po wbiciu w szynę Hammerfix N, śruba gwoździowa rozszerza tuleję kotwiącą względem ścianki otworu. Następnie plastikowe rury izolacyjne lub kable są układane w z

Numer artykułu 68060FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 2.872
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 2.872

Opis

Obejma zaciskowa fischer FC GR to rozwiązanie do mocowania kabli i rur o różnych średnicach. Opaska zaciskowa może być montowana w szynach o profilu C 11 mm lub za pomocą fischer Hammerfix N 5. Po wbiciu w szynę Hammerfix N, śruba gwoździowa rozszerza tuleję kotwiącą względem ścianki otworu. Następnie plastikowe rury izolacyjne lub kable są układane w zacisku. Wstępne naprężenie zacisków rurowych bezpiecznie utrzymuje rury i kable - nawet w ekstremalnych temperaturach od -40 ° do +80 ° C.

Numery artykułów

Numer artykułu 68060FIS
EAN 4006209680605
UBB 500616686092
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 68060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.