text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/60 (20x217) r kotwa wkręcana


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także wstępnie pozycjonowanego i wciskanego. Wersja kotwy ze stali nierdz

Numer artykułu 507572FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 30
Długość gwintu (mm) 90
Min. głębokość otworu (mm) 195
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M20
Length 90 mm
Szerokość klucza (mm) 30
Długość gwintu (mm) 90
Min. głębokość otworu (mm) 195
Długość (mm) 217
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 20
Średnica otworu (mm) 20
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 60
Jakość materiału kotwica Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Nieleczone
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 549.77

Opis

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także wstępnie pozycjonowanego i wciskanego. Wersja kotwy ze stali nierdzewnej nadaje się do mocowania podkonstrukcji elewacyjnych, konsol i drabin w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 507572FIS
EAN 4048962087598
UBB 500616668272
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 507572
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.