text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/100 hdg ancoră pentru șuruburi


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także do montażu wstępnego i wciskanego. Kotwa jest wykonana ze stali pow

Numer artykułu 507554FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 24
Lungimea filetului (mm) 164
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 204
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Lungime 164 mm
Lățimea cheii (mm) 24
Lungimea filetului (mm) 164
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 204
Lungime (mm) 220
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 100
Ancoră de protecție a suprafeței Galvanizat la cald
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 335.38

Opis

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także do montażu wstępnego i wciskanego. Kotwa jest wykonana ze stali powlekanej ogniowo i nadaje się do montażu na balustradach, poręczach lub konsolach.

Numery artykułów

Numer artykułu 507554FIS
EAN 4048962087376
UBB 500616667852
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 507554
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.