text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/140 (12x234) kotwa wkręcana gs zp


Kotwa fischer FBN II z dużą podkładką to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Ze względu na długi gwint i dwie głębokości kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także do montażu wstępnego i wciskanego. Stalowa kotwa, w

Numer artykułu 45581FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 234
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 189 mm
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 234
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 140
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 230.76
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa fischer FBN II z dużą podkładką to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Ze względu na długi gwint i dwie głębokości kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także do montażu wstępnego i wciskanego. Stalowa kotwa, wykonana ze stali ocynkowanej i z dużą wstępnie zamontowaną podkładką, jest zalecana do mocowania belek nośnych i parapetów, a także innych konstrukcji drewnianych.

Numery artykułów

Numer artykułu 45581FIS
EAN 4006209455814
UBB 500616649132
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 45581
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.