text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/5 k hdg kotwa wkręcana


Kotwa fischer FBN II K to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Wersja krótka nadaje się do montażu wstępnego i wciskanego. Kotwa jest wykonana ze stali powlekanej ogniowo i jest zalecana do balustrad, poręczy lub konsol.

Numer artykułu 508013FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 17
Długość gwintu (mm) 31
Min. głębokość otworu (mm) 63
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Length 31 mm
Szerokość klucza (mm) 17
Długość gwintu (mm) 31
Min. głębokość otworu (mm) 63
Długość (mm) 71
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 10
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 5
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Ocynkowane ogniowo
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Waga na sztukę (g) 51.026
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa fischer FBN II K to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Wersja krótka nadaje się do montażu wstępnego i wciskanego. Kotwa jest wykonana ze stali powlekanej ogniowo i jest zalecana do balustrad, poręczy lub konsol.

Numery artykułów

Numer artykułu 508013FIS
EAN 4048962091144
UBB 500616671144
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 508013
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.