Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
501413FIS
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
Fischer faz ii plus 12/10 r kotwa wkręcana
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
501413FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm)
19
Długość (mm)
110
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Średnica otworu (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
61 mm
Szerokość klucza (mm)
19
Długość (mm)
110
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Średnica otworu (mm)
12
Liczba podkładek
1
Sposób mocowania
Orzech
Usztywnienie
Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek
1
Montaż przelotowy
Tak
Instalacja wstępna
Tak
Montaż w odstępach
Nie
Maks. grubość mocowania (mm)
10
Jakość materiału kotwica
Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię
Nieleczone
Tuleja ochronna powierzchni
Nieleczone
Odpowiedni do płyt kanałowych
Nie
Z kołnierzem
Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego
Nie
Model kotwy
Gwint zewnętrzny
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Waga na sztukę (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
Artykuł producenta nr
564619
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie