Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90160FIS
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
Fischer ea m8 n zp kotwa wbijana
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
90160FIS
Min. głębokość otworu (mm)
30
Długość (mm)
30
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Średnica otworu (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Min. głębokość otworu (mm)
30
Długość (mm)
30
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Średnica otworu (mm)
10
Samonawiercający
Nie
Sposób mocowania
Inny
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Montaż przelotowy
Nie
Instalacja wstępna
Tak
Montaż w odstępach
Nie
Marka
Fischer
Waga na sztukę (g)
12.072
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kotwa wbijana fischer EA N to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali ocynkowanej i nierdzewnej. Kotwa młotkowa jest idealna do wielokrotnego mocowania systemów niekonstrukcyjnych, które nie wymagają zatwierdzonego zakotwienia. Montaż kotwy z gwintem wewnętrznym jest niezwykle opłacalny dzięki niewielkiej głębokości osadzenia, szybkiemu montażowi młotkowemu i procesowi wkręcania z kontrolą kierunku. Kotwa EA N jest montowana młotkiem równo z podłożem. Za pomocą narzędzia do osadzania EA-ST, tuleja jest rozprężana i usztywniana względem ścianki otworu poprzez wbicie wewnętrznego sworznia. Aby umożliwić prawidłowe rozprężenie, do śruby nie należy przykładać momentu obrotowego.
Numery artykułów
Numer artykułu
90160FIS
EAN
4006209901601
UBB
500616934179
UNSPSC
31162101
Artykuł producenta nr
90160